MicroATXマザーボード B450MHP
安価でシンプルなRyzen 5000シリーズ対応のB450チップセットマザーボード。
付属品
SATAケーブル×2
I/Oシールド×1
ドライバーDVD×1
簡易マニュアルシート×1
ストレージ
I/Oシールド×1
ドライバーDVD×1
簡易マニュアルシート×1
B450:SATA 3.0(6Gb/s)×4
Supports AHCI & RAID 0, 1, 10
拡張スロット数
Supports AHCI & RAID 0, 1, 10
CPU:PCIe 3.0(x16)×1
B450:PCIe 2.0(x1)×2
USB
B450:PCIe 2.0(x1)×2
USB 3.2 Gen1×4(リア×2+内部×2)
USB 2.0×8(リア×4+内部×4)
LAN
USB 2.0×8(リア×4+内部×4)
Realtek RTL8111H-VB
10/ 100/ 1000 Mb/s auto negotiation, Half / Full duplex capability
対応(CPUソケット)Socket AM4
機能(無線)無し
メモリーDDR4 DIMMメモリースロット×2(最大64GB)、DDR4 2133-2933/3200+(OC)、デュアルチャンネルをサポート※各DIMMスロットは非ECC 8/16/32GB DDR4モジュールをサポート
保証期間1年
使用CPUAMD Ryzen 3000/4000/5000シリーズ
チップセットAMD B450
RoHS指令(10物質対応)対応
映像出力HDMI×1、D-Sub 15pin×1
フォームファクタMicroATX(174×226mm)
オーディオRealtek ALC897、7.1ch、HD Audio
内容量1個
10/ 100/ 1000 Mb/s auto negotiation, Half / Full duplex capability
マザーボード の新着商品
