曜日別特売

YK-039 クラシックミリタリーサイドバッグ

YK-039 クラシックミリタリーサイドバッグ - 山城YK-039 クラシックミリタリーサイドバッグ - 山城YK-039 クラシックミリタリーサイドバッグ - 山城YK-039 クラシックミリタリーサイドバッグ - 山城YK-039 クラシックミリタリーサイドバッグ - 山城YK-039 クラシックミリタリーサイドバッグ - 山城YK-039 クラシックミリタリーサイドバッグ - 山城YK-039 クラシックミリタリーサイドバッグ - 山城

上質なキャンバス生地を使い、旧車のみでなくSR、カブ、ハンターカブ、レブル等の
幅広い車種に違和感なく取り付けられるデザインに仕上げました。
レトロ風なデザインに加え、機能満載なカバンは、
バイク乗りには嬉しい防水生地を採用しました。
価格は左右各1個ずつの2個1セットでの価格です!
・帆布素材を使用しているので味わいのある経年変化をお楽しみいただけます
・帆布生地裏面にPVC加工を施し防水性能を高めます
・フェイクバックル&マグネットにすることでスムーズな開閉が可能
・メイン気室上部を巾着にすることでゴミや塵、水の侵入を防止
・背面に芯材を入れることで型崩れを防止
・裏面下部に固定用のDリングを追加
・左右の連結をマジックテープにすることで、車体幅に合わせて取付が可能
・左右の連結にフック状の金具を用いることでバッグ同士の外れを防止

素材【表】綿・麻(帆布)【裏】PVC内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
内容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50610274YK039BK/MブラックM300×320×1308
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
50610290YK039BK/LブラックL330×370×16012
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
50610299YK039KA/MカーキM300×320×1308
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
50610308YK039KA/LカーキL330×370×16012
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする