スポットライト600TYPE
ARCHIシリーズ
多彩な配光・光色・光学オプションにより最適なライティングを実現するスタンダードスポットライト
質量(kg)0.6
タイプ600タイプ
電源内蔵タイプ
定格電圧(V)100
首振角度(°)(灯体)130
光源寿命(LED)40000時間
回転角度(°)(灯体)360
器具相当110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W形40W
LED交換不可
内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
スポットライト の新着商品
