スポットライト JDR TYPE フレンジタイプ 器具本体
JDRシリーズ
質量(kg)0.3
色シルバー
取付壁面・天井面取付兼用型
材質(本体)アルミダイキャスト(メタリック仕上)
取付方式フレンジタイプ
消費電力(W)(非調光/位相制御/Smart LEDZ Fit/Fit Plus無線調光(従来のSmart LEDZには適合しません)5.0・5.9/5.9/5.9
定格電圧(V)100
LEDランプ別売
内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。※
※LEDランプは別売りです。