ENDO(遠藤照明)
テニスコート用ポールライト ポールヘッド 1灯/2灯兼用
FLOODシリーズ
仕様
通線口:鋼菅
材質
ポール・アーム:鋼板
タイプ
1灯用/2灯用(□100)
仕上
黒艶消
内容量
1本
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50649700
RL844B
¥
38,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください