ENDO(遠藤照明)
アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE スパイク
Slim Low Poleシリーズ
用途
スリムローポール用
付属品
キャブタイヤケーブル・コンセントプラグ(5m)
材質
アルミパイプ
構造
重耐塩塗装
仕上
メタリック仕上(ガンメタリック)
内容量
1本
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50649727
RL850H
¥
14,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50649754
RL853H
¥
15,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください