曜日別特売

地中埋込型 LEDローポールライト ポールのみ

地中埋込型 LEDローポールライト ポールのみ - Panasonic(パナソニック)地中埋込型 LEDローポールライト ポールのみ - Panasonic(パナソニック)地中埋込型 LEDローポールライト ポールのみ - Panasonic(パナソニック)地中埋込型 LEDローポールライト ポールのみ - Panasonic(パナソニック)地中埋込型 LEDローポールライト ポールのみ - Panasonic(パナソニック)地中埋込型 LEDローポールライト ポールのみ - Panasonic(パナソニック)地中埋込型 LEDローポールライト ポールのみ - Panasonic(パナソニック)地中埋込型 LEDローポールライト ポールのみ - Panasonic(パナソニック)
ミデイアムグレーメタリック構造地中埋込型材質(ポール)ステンレスポール径(Φmm)100埋込高(mm)300内容量1台
注意
※灯具、ランプは別売りです。

※画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
地上高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50629890NNY28700K800(+灯具高さ)
26,300
7,998
8,798(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月27日
50629899NNY28701K400(+灯具高さ)
20,700
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
50629908NNY28702K200(+灯具高さ)
18,900
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする