曜日別特売

アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE 片側配光タイプ 灯体

アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE 片側配光タイプ 灯体 - ENDO(遠藤照明)アウトドアライト スリムローポール JDR-mini TYPE 片側配光タイプ 灯体 - ENDO(遠藤照明)

Slim Low Poleシリーズ
屋外環境にスタイリッシュに調和するスリムデザイン
選べる2つの配光
シャープな外観の□50スリムローポールには、両側配光・片側配光の2種類の配光をラインナップ。目的に合わせ、同デザインでの使い分けが可能です。片側配光は建物壁面などへの照射により、間接照明としての使用も効果的。自然な拡散光が、目にやさしい、柔らかな屋外視環境を演出します。

メタリック仕上(ガンメタリック)材質(本体)アルミダイキャストタイプJDR-miniタイプ消費電力(W)(位相制御)5.9定格電圧(V)100構造防雨形保護等級IP44材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白)LEDランプ別売塗装重耐塩塗装LED寿命(時間)40000配光タイプ片側配光内容量1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※LEDランプは別売りです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50630005ERL8230H
30,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50630030ERL8232H
28,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする