ENDO(遠藤照明)
アウトドアライト ポール灯
ARCHIシリーズ
後方への光をカットし、前方へ伸びる光でワイドに照射します。光害に考慮した計画が可能で、駐車場に最適な配光です。
仕様
上方光束比:0-5%
質量(kg)
2.6
材質(本体)
アルミダイキャスト
電圧(V)
対応:100~242
構造
防湿防雨形(IP65)
仕上
メタリック仕上(シルバーメタリック)
色温度(K)
5000
材質(カバー)
全面:ポリカーボネート(透明消)
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
調光の可否
不可
配光タイプ
フロント&ワイド配光
LED交換
不可
電源ユニット
別売
内容量
1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※電源ユニットは別売です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
器具相当
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50630240
ERL8194S
10000タイプ・LEDモジュール付
96.4
92.6
8927
メタルハライドランプ250W
¥
72,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50630249
ERL8196S
6000タイプ・LEDモジュール付
52.7
103.8
5471
CDM-TP150W
¥
60,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください