アウトドアライト マルチローポール トップ専用 拡散配光ユニット JDR-mini TYPE

アウトドアライト マルチローポール トップ専用 拡散配光ユニット JDR-mini TYPE ENDO(遠藤照明) アウトドアライト マルチローポール トップ専用 拡散配光ユニット JDR-mini TYPE ENDO(遠藤照明)

Multi Low Poleシリーズ
夜の景観をマルチに演出
ユニット組合せ式で、目的に合わせて配光・灯体数・器具高さが自由に選べるΦ100ローポールライトシステム。
二重の樹脂セードにより不快なグレアをおさえ効果的な光を拡散。

材質内側セード:透明消・乳白アクリル メタリック仕上(ガンメタリック) 材質(本体)アルミ タイプJDR-miniタイプ 消費電力(W)(位相制御)5.9 定格電圧(V)100 構造防雨形 LEDランプ別売 塗装重耐塩塗装 LED寿命(時間)30000 内容量1台
注意
※ポールトップ専用です。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※LEDランプは別売りです。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50629969 ERL8236H
28,000
18,980
20,878 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする