間接照明 Linear series アウトドアリニア32

間接照明 Linear series アウトドアリニア32 ENDO(遠藤照明) 間接照明 Linear series アウトドアリニア32 ENDO(遠藤照明) 間接照明 Linear series アウトドアリニア32 ENDO(遠藤照明) 間接照明 Linear series アウトドアリニア32 ENDO(遠藤照明) 間接照明 Linear series アウトドアリニア32 ENDO(遠藤照明) 間接照明 Linear series アウトドアリニア32 ENDO(遠藤照明) 間接照明 Linear series アウトドアリニア32 ENDO(遠藤照明) 間接照明 Linear series アウトドアリニア32 ENDO(遠藤照明)

Linearシリーズ
突き合せ連結するだけで継ぎ目に影の出ない美しい間接光を得られます。別置電源の設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、省スペースで手軽に美しい間接照明空間をつくりだせます。
器具間の配線は防水コネクターによってワンタッチで施工が可能です。さらに、コネクターを器具内部に収納できることで、器具の継ぎ目も突き合せ連結を可能になります。屋内外兼用
雨線外での壁面垂直方向取付不可

用途屋内外兼用 仕様【演色性(Ra)】82 取付一般天井・壁取付可能 電圧(V)(対応)100~242 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨型(IP54) 本体アクリル(乳白・グレー) 色温度(K)2700 光源色電球色 取付金具 光源寿命(LED)40000時間 適合コネクタ給電コネクター:(別売)RB-567N 調光の可否不可 LED交換不可 内容量1台
注意
※直射日光のあたる場所では使用できません。誤って使用した場合、樹脂本体の劣化につながります。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※給電コネクターは別売です。

※雨線外での壁面垂直方向取付不可
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50641336 ERX9684S 0.5 600タイプ・LEDモジュール付 9.8 119.3 1170
26,500
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50641345 ERX9685S 0.3 350タイプ・LEDモジュール付 6.4 79.3 508
21,500
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50641354 ERX9686S 1 1200タイプ・LEDモジュール付 19.6 120.8 2369
40,500
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50641370 ERX9687S 0.6 600タイプ・LEDモジュール付 9.8 119.7 1174
27,500
15,980
17,578 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50641379 ERX9688S 0.4 350タイプ・LEDモジュール付 6.4 79.6 510
22,500
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする