間接照明 Linear series アウトドアリニア32
Linearシリーズ
突き合せ連結するだけで継ぎ目に影の出ない美しい間接光を得られます。別置電源の設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、省スペースで手軽に美しい間接照明空間をつくりだせます。
器具間の配線は防水コネクターによってワンタッチで施工が可能です。さらに、コネクターを器具内部に収納できることで、器具の継ぎ目も突き合せ連結を可能になります。
用途屋内外兼用
仕様【演色性(Ra)】82
質量(kg)0.8
取付一般天井・壁取付可能
L1200タイプ・LEDモジュール付
電圧(V)(対応)100~242
消費電力(W)19.6
電源内蔵タイプ
構造防湿防雨型(IP54)
本体アクリル(乳白・グレー)
色温度(K)2700
光源色電球色
取付金具付
エネルギー消費効率(Lm/W)120.5
光源寿命(LED)40000時間
光束(Lm)2362
適合コネクタ給電コネクター:(別売)RB-567N
配光角度(°)69×63(ビーム角139×110)拡散配光
調光の可否不可
LED交換不可
内容量1台
注意
※直射日光のあたる場所では使用できません。誤って使用した場合、樹脂本体の劣化につながります。※
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※給電コネクターは別売です。
※
※雨線外での壁面垂直方向取付不可