曜日別特売

間接照明 リニアT5

間接照明 リニアT5 - ENDO(遠藤照明)間接照明 リニアT5 - ENDO(遠藤照明)間接照明 リニアT5 - ENDO(遠藤照明)間接照明 リニアT5 - ENDO(遠藤照明)間接照明 リニアT5 - ENDO(遠藤照明)間接照明 リニアT5 - ENDO(遠藤照明)間接照明 リニアT5 - ENDO(遠藤照明)間接照明 リニアT5 - ENDO(遠藤照明)

Linearシリーズ
従来光源T5管蛍光灯よりコンパクトボディでありながら、側面突き合せ連結部にも影の出ない美しい間接光が得られます。
電源設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、構造や什器などの狭いスペースでも手軽に美しい間接光が得られます。

用途屋内用仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)光源寿命(LED)40000時間適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/566N配光角度(°)68×62ビーム角度(°)149°×104°調光方式無線調光(無線モジュール付)調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1LED交換不可内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※給電コネクタは別売りです。
全8種類を絞り込む
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50641004EFX9520N0.71200タイプ11.13000電球色
20,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
50641020EFX9521N0.71200タイプ11.13500温白色
20,500
16,980
18,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
50641029EFX9522N0.71200タイプ11.14000ナチュラルホワイト 白色
20,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
50641038EFX9523N0.4600タイプ7.73000電球色
14,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
50641047EFX9524N0.4600タイプ7.73500温白色
14,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
50641056EFX9525N0.4600タイプ7.74000ナチュラルホワイト 白色
14,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
50641065EFX9693N0.71200タイプ11.12700電球色
20,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
50641074EFX9694N0.4600タイプ7.72700電球色
14,500
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする