かんたん無線調光 PiPit(ピピっと)調光 天井直付型 照明器具

かんたん無線調光 PiPit(ピピっと)調光 天井直付型 照明器具 Panasonic(パナソニック) かんたん無線調光 PiPit(ピピっと)調光 天井直付型 照明器具 Panasonic(パナソニック) かんたん無線調光 PiPit(ピピっと)調光 天井直付型 照明器具 Panasonic(パナソニック) かんたん無線調光 PiPit(ピピっと)調光 天井直付型 照明器具 Panasonic(パナソニック) かんたん無線調光 PiPit(ピピっと)調光 天井直付型 照明器具 Panasonic(パナソニック) かんたん無線調光 PiPit(ピピっと)調光 天井直付型 照明器具 Panasonic(パナソニック) かんたん無線調光 PiPit(ピピっと)調光 天井直付型 照明器具 Panasonic(パナソニック) かんたん無線調光 PiPit(ピピっと)調光 天井直付型 照明器具 Panasonic(パナソニック)

かんたん無線調光 PiPit(ピピッと)調光シリーズ
簡単な操作で用途に合わせた調光が可能です。PiPitセパレートセルコンAタイプ(直付)(別売)に向けてPiPitハンディライコン(別売)を操作することで、ペアリングされた器具を一括で調光操作することができます
信号線工事が不要だから短工期・省施工。調光型LED照明器具を導入する際に必要な信号線の配線工事が不要。器具の取り換えだけで、調光システムの導入が可能です
PiPitハンディライコン(別売)で照明器具のグループをまとめてコントロール
傾斜天井に対応。センサー取付方法を変更し、30°までの傾斜天井に取り付けが可能になりました。
端子台の方向に傾けると端子台カバーが開きません。

取付直付型 電圧(V)200~242 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) 本体アルミ ランプLED内蔵 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命60000時間 ワイヤー落下防磁ワイヤー付 アーム亜鉛鋼板 グリーン購入法適合 パネルポリカーボネート(透明) 調光率(%)約5~100連続 傾斜天井取付角度(°)片側30°まで 電源ユニット内蔵 適合コントローラ機種(別売)PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K、ライトマネージャーFxNQ28841K、ライトマネージャーFxNQ28861K 、PiPitプラスハンディライコンNK23091 内容量1台
注意
※適合調光器(別売)をご使用ください。

※器具の取付周囲温度が-10~40℃でご使用ください。一時的に50℃まで上昇する場所でも使用は可能ですが、継続使用されますと、部品劣化による短寿命や光束低下の原因となりますので、ご遠慮ください。50℃以上では使用できません。オプションの有無により一時的使用可能温度は変わりますので、商品仕様図をご確認ください。

※LEDユニットは、設計上、LEDを搭載せず消灯されている部分があります。

※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※画像は実際の商品と異なりますのでご了承ください。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
NYM20241RZ9 50641984
NYM20241RZ9 50641984
50641984 NYM20241RZ9 【下面ガード】NYK00116【側面ガード】NYK00114【拡散パネル】NYK00111【拡散パネル付下面ガード】NYK00118 2.4 84.6 16000 189.1
153,000
75,980
83,578 (税込)
32日以内出荷
NYM20242RZ9 50642000
NYM20242RZ9 50642000
50642000 NYM20242RZ9 【下面ガード】NYK00116【側面ガード】NYK00114【拡散パネル】NYK00111【拡散パネル付下面ガード】NYK00118 2.8 113 21300 188.4
197,800
97,980
107,778 (税込)
32日以内出荷
NYM20243RZ2 50642009
NYM20243RZ2 50642009
50642009 NYM20243RZ2 【下面ガード】NYK00116【側面ガード】NYK00114【拡散パネル】NYK00111【拡散パネル付下面ガード】NYK00118 2.8 136 25000 183.8
219,700
119,800
131,780 (税込)
32日以内出荷
NYM20244RZ2 50642018
NYM20244RZ2 50642018
50642018 NYM20244RZ2 【通信補助器(別売)】NK23010、NK23081【下面ガード】NYK00117【側面ガード】NYK00115【拡散パネル】NYK00112【拡散パネル付下面ガード】NYK00119 4 176.1 32000 181.7
259,900
129,800
142,780 (税込)
32日以内出荷
NYM20245RZ2 50642027
NYM20245RZ2 50642027
50642027 NYM20245RZ2 【通信補助器(別売)】NK23010、NK23081【下面ガード】NYK00117【側面ガード】NYK00115【拡散パネル】NYK00112【拡散パネル付下面ガード】NYK00119 4.7 231.2 42300 182.9
385,300
199,800
219,780 (税込)
32日以内出荷
NYM20246RZ2 50642036
NYM20246RZ2 50642036
50642036 NYM20246RZ2 【通信補助器(別売)】NK23010、NK23081【下面ガード】NYK00117【側面ガード】NYK00115【拡散パネル】NYK00112【拡散パネル付下面ガード】NYK00119 4.7 276.2 50400 182.4
461,200
229,800
252,780 (税込)
32日以内出荷
NYM20251RZ9 50642045
NYM20251RZ9 50642045
50642045 NYM20251RZ9 【下面ガード】NYK00116【側面ガード】NYK00114【拡散パネル】NYK00111【拡散パネル付下面ガード】NYK00118 2.4 84.6 16000 189.1
153,000
75,980
83,578 (税込)
32日以内出荷
NYM20252RZ9 50642054
NYM20252RZ9 50642054
50642054 NYM20252RZ9 【下面ガード】NYK00116【側面ガード】NYK00114【拡散パネル】NYK00111【拡散パネル付下面ガード】NYK00118 2.8 113 21300 188.4
197,800
97,980
107,778 (税込)
32日以内出荷
NYM20253RZ2 50642070
NYM20253RZ2 50642070
50642070 NYM20253RZ2 【下面ガード】NYK00116【側面ガード】NYK00114【拡散パネル】NYK00111【拡散パネル付下面ガード】NYK00118 2.8 136 25000 183.8
219,700
119,800
131,780 (税込)
32日以内出荷
NYM20254RZ2 50642079
NYM20254RZ2 50642079
50642079 NYM20254RZ2 【通信補助器(別売)】NK23010、NK23081【下面ガード】NYK00117【側面ガード】NYK00115【拡散パネル】NYK00112【拡散パネル付下面ガード】NYK00119 4 176.1 32000 181.7
259,900
139,800
153,780 (税込)
32日以内出荷
NYM20255RZ2 50642088
NYM20255RZ2 50642088
50642088 NYM20255RZ2 【通信補助器(別売)】NK23010、NK23081【下面ガード】NYK00117【側面ガード】NYK00115【拡散パネル】NYK00112【拡散パネル付下面ガード】NYK00119 4.7 231.2 42300 182.9
385,300
199,800
219,780 (税込)
32日以内出荷
NYM20256RZ2 50642097
NYM20256RZ2 50642097
50642097 NYM20256RZ2 【通信補助器(別売)】NK23010、NK23081【下面ガード】NYK00117【側面ガード】NYK00115【拡散パネル】NYK00112【拡散パネル付下面ガード】NYK00119 4.7 276.2 50400 182.4
461,200
229,800
252,780 (税込)
32日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする