チャイルドシート spin360 GTi

チャイルドシート spin360 GTi - Joie

新安全基準適合の4歳頃まで使用できる360度回転式チャイルドシート。コンパクト設計だから小さい車にも。
ワンタッチでヘッドレストと肩ベルトが連動するのでお子様の成長ごとに肩ベルトを抜き差しする必要がありません。
成長とともに形を変えられるソフトパッドが付いているからお子様の体にピッタリと合ったお座りが出来ます。

用途チャイルドシート、カーシートとして。赤ちゃん/ベビー/車/おしゃれ/安全/アームレスト/高さ調節/園児/幼児/おしゃれ/シートベルト/カー用品/男の子/女の子/プレゼント適合基準:ECE R129(ヨーロッパ安全基準)材質本体:ポリプロピレン/スチール/ポリアセタール/ポリアミド/CQCRS(スチールの一種)/アルミニウム/TPE(熱可塑性エラストマー)、緩衝材:発泡ポリプロピレン、シート:(表地)ポリエステル100%/(中綿)ポリウレタン91%/ポリエステル9%、ベルト:ポリエステル100%、バックル:スチール/ポリアセタール質量(kg)13.5取付方式ISOFIX保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.5×63×65適応身長(cm)【後ろ向き取付時】40~105、【前向き取付時】76~105適応体重(kg)【後ろ向き取付時】19.5以下、【前向き取付時】19.5以下適合年齢(歳)新生児~4歳頃内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5061822738303シェール
オープン
44,980
49,478(税込)
取扱停止中
返品不可
5061823638304ラグーン
オープン
44,980
49,478(税込)
取扱停止中
返品不可
5061824538305スパイス
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする