アウトドアブラケット BLOCK100
STYLISHLEDZシリーズ
圧迫感の少ない薄型デザイン。
材質ユニットカバー:透明消アクリル
カバーアルミダイキャスト
寸法(mm)125×D70
質量(kg)1.8
定格電圧(V)100
構造防湿防雨形(IP55)
仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)
色温度(K)3000
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)65.9
光源寿命(LED)40000時間
器具相当白熱球60W×2灯用/60W形
内容量1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。