アウトドアブラケット 器具本体

アウトドアブラケット 器具本体 ENDO(遠藤照明) アウトドアブラケット 器具本体 ENDO(遠藤照明)

質量(kg)0.8 消費電力(W)4.7 定格電圧(V)100 構造防雨形 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×319×335 仕上レザー仕上ダークグレー LEDランプ別売 光源寿命40000時間 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応 内容量1台
注意
※屋外での使用時は逆方向取付不可です。

※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。

※LEDランプは別売です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50644014 ERB6301HB
19,300
12,980
14,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする