曜日別特売

首振機能付棚下ライン照明

首振機能付棚下ライン照明 - ENDO(遠藤照明)首振機能付棚下ライン照明 - ENDO(遠藤照明)首振機能付棚下ライン照明 - ENDO(遠藤照明)首振機能付棚下ライン照明 - ENDO(遠藤照明)首振機能付棚下ライン照明 - ENDO(遠藤照明)首振機能付棚下ライン照明 - ENDO(遠藤照明)首振機能付棚下ライン照明 - ENDO(遠藤照明)首振機能付棚下ライン照明 - ENDO(遠藤照明)

Display Lightシリーズ
電源内蔵の薄型本体に首振機構を搭載
ディスプレイする商品によって照射方向を変えることができるので商品を魅力的に演出できます。
簡単施工・両側給電可能
配線も見えずにスッキリ
本体は木ビスで直接取付可能なため、取付金具は不要です。
Ra92の高演色で鮮やかに演出

仕様LEDモジュール付付属品連結用コネクター質量(kg)0.2L280タイプ(L 280mm)消費電力(W)3.1電源内蔵タイプ本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)入力電圧(V)100首振角度(°)(灯体)30光源寿命(LED)40000時間コネクタ給電コネクター:別売配線方式送り配線:不可配光角度(°)63×63(ビーム角109×110)拡散配光調光方式非調光演色指数(Ra)高演色92連結単体・終端専用LED交換不可内容量1台
注意
※送り配線不可。単体・終端専用です。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※給電コネクターは別売です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50644669ERX9664S3335000昼白色107.4
10,300
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
50644678ERX9665S3334000ナチュラルホワイト 白色107.4
10,300
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
50644687ERX9666S3183500温白色102.5
10,300
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
50644696ERX9667S2803000電球色90.3
10,300
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
50644705ERX9668S2462700電球色79.3
10,300
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする