曜日別特売

リニア08/棚下ライン照明 L:100タイプ

リニア08/棚下ライン照明 L:100タイプ - ENDO(遠藤照明)リニア08/棚下ライン照明 L:100タイプ - ENDO(遠藤照明)リニア08/棚下ライン照明 L:100タイプ - ENDO(遠藤照明)リニア08/棚下ライン照明 L:100タイプ - ENDO(遠藤照明)リニア08/棚下ライン照明 L:100タイプ - ENDO(遠藤照明)リニア08/棚下ライン照明 L:100タイプ - ENDO(遠藤照明)リニア08/棚下ライン照明 L:100タイプ - ENDO(遠藤照明)リニア08/棚下ライン照明 L:100タイプ - ENDO(遠藤照明)

LEDZ Linearシリーズ
8mm幅の極細ライン照明
映り込みが気にならない粒感のない美しい発光面
Ra92の高演色で鮮やかな演出
選べる取付方法、設置も自由自在
取付はマグネット式と取付金具式の2種類の方法が選べます。オプション金具のバリエーションもさらに充実し、多様な設置環境に対応することができます。
無線制御で調光が可能に
DC24V用無線調光ドライバーを使用すれば、他のスマートレッズ対応製品と合わせて一括で管理・制御が可能になります。

仕様LEDモジュール付使用方法単体利用不可(連結使用専用)質量(kg)0.1L100タイプ(L104mm)本体アルミ(アルマイト仕上)入力電圧(V)DC24取付金具電源コード接続:別売(RB-645N)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)68×64(ビーム角132×112)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型演色指数(Ra)高演色92LED交換不可電源ユニット別置(別売)内容量1台
注意
※連結使用専用(単体利用不可)

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全光束(Lm)
色温度(K)
光源色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50645064ERX9674S875000昼白色
6,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
50645080ERX9675S854000ナチュラルホワイト白色
6,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
50645089ERX9676S823500温白色
6,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
50645098ERX9677S773000電球色
6,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
50645107ERX9678S722700電球色
6,800
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする