スクエアシーリングライト 3000lmTYPE
MidPowerシリーズ
器具の高さを抑え、スケルトン天井に合わせやすいシンプルなスクエアシーリング
質量(kg)1.8
取付直付タイプ
タイプ3000lmタイプ
消費電力(W)30.8
電源内蔵タイプ
本体白艶消
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)60
無線無線信号制御方式
ビーム角度(°)99
調光方式無線調光タイプ(無線モジュール付)
演色指数(Ra)82
適正電圧(V)100~242
パネル透明消アクリル
調光率(%)5~100
器具相当セラメタ70W
LED交換不可
システム対応スマートレッズシステム
内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。