曜日別特売

シャンデリアライト AbitaExcel ボルト吊専用型 器具本体

シャンデリアライト AbitaExcel ボルト吊専用型 器具本体 - ENDO(遠藤照明)シャンデリアライト AbitaExcel ボルト吊専用型 器具本体 - ENDO(遠藤照明)シャンデリアライト AbitaExcel ボルト吊専用型 器具本体 - ENDO(遠藤照明)シャンデリアライト AbitaExcel ボルト吊専用型 器具本体 - ENDO(遠藤照明)シャンデリアライト AbitaExcel ボルト吊専用型 器具本体 - ENDO(遠藤照明)シャンデリアライト AbitaExcel ボルト吊専用型 器具本体 - ENDO(遠藤照明)
仕様ハンドメイド材質セード:クリンカガラス(クリア)取付ボルト吊専用型定格電圧(V)100仕上24金メッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応内容量1台
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売りです。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50648327XRG4013CB13.428.2Φ780×220
299,000
269,800
296,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
50648345XRG4015CB15.723.5Φ717×278
216,000
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
50648354XRG4016CB37.656.4Φ1074×370
528,000
469,800
516,780(税込)
62日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする