曜日別特売

和風照明 スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体

和風照明 スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)和風照明 スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)和風照明 スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)和風照明 スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体 - ENDO(遠藤照明)

シンプルで繊細なフォルム
細部まで丁寧に仕上げられたシンプルな木製フレームの中で、リズミカルに竹ひごを配した美濃和紙シェードが柔らかく光を放ちます。
伝統的な技術に裏付けられた行灯のフォルムに、モダンデザインを融合することで和洋問わず多様な空間を優しく演出します。

仕様ハンドメイド付属品コード・中間スイッチ材質セード:美濃和紙(楮紙・竹ひご)、脚・フタ:木(ブナ・ナチュラル仕上)消費電力(W)4.7定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応内容量1台
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

※LEDランプは別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
径(mm)×高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50649569XRF3037NB0.7□206×480
52,300
48,980
53,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
50649578XRF3038NB0.9□226×700
69,800
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする