ENDO(遠藤照明)
スタンドライト AbitaExcel コード・中間スイッチ付 器具本体
仕様
ハンドメイド
付属品
コード・中間スイッチ
材質
セード:布(サンドベージュ)
質量(kg)
3.8
高さ(mm)
575
材質(本体)
アクリル(模様入り)
消費電力(W)
8.2
定格電圧(V)
100
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
径(mm)
350×190
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※手作り品の為、寸法・色味・模様が多少異なります
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50649255
XRF3061CB
¥
78,500
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください