ENDO(遠藤照明)
スタンドライト キャブタイヤケーブル・Uキャップ付 器具本体
付属品
キャブタイヤケーブル(5m)・Uキャップ
材質
セード:樹脂(乳白)
定格電圧(V)
100
構造
防湿防雨形
LEDランプ
別売
光源寿命
40000時間
調光の可否
Fit/Fit Plus無線調光対応
内容量
1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50649535
ERL8224W
2.3
8.2
Φ380
¥
36,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50649544
ERL8225W
1.5
8.2
Φ280
¥
26,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
62日以内出荷
返品不可
50649560
ERL8226W
1
4.7
Φ200
¥
21,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください