Synca フロアスタンド 5500TYPE

Synca フロアスタンド 5500TYPE ENDO(遠藤照明) Synca フロアスタンド 5500TYPE ENDO(遠藤照明) Synca フロアスタンド 5500TYPE ENDO(遠藤照明) Synca フロアスタンド 5500TYPE ENDO(遠藤照明) Synca フロアスタンド 5500TYPE ENDO(遠藤照明) Synca フロアスタンド 5500TYPE ENDO(遠藤照明)

Synca 無線調光 フロアスタンド
明るさの不足しがちなテレワークやオフィスに最適なスタンドライト
電気工事不要なので、手軽に導入できます
タスク&アンビエント
上向き配光と下向き配光を個別にコントロールできます。下向き配光でデスクワークのための明るさを確保し、上向き配光で部屋の明るさ感を演出できます。
グレアカットパネル
プリズムによる光の制御により、一般の乳白パネルと比べて発光面の輝度(≒眩しさ)を軽減します。
最適な輝度と色温度のコントロールで快適な視環境を実現
幅広い光色コントロールを駆使すれば、自宅やオフィス空間にも自然の光のイメージを取り込む効果も期待できます。

付属品LEDモジュール、コード・コンセントプラグ 質量(kg)17.5 材質(本体)アルミ タイプ5500タイプ 消費電力(W)57.4 電源内蔵タイプ 定格電圧(V)100 色温度(K)12000~1800 エネルギー消費効率(Lm/W)95.8 光束(Lm)5500 LED寿命(時間)40000 演色指数(Ra)92 調光率(%)1~100 調光の可否Fit/Fit Plus無線調光(無線モジュール付) 配光タイプ上下配光 LED交換不可 内容量1台
注意
※注)従来のSmart LEDZには適合しません。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
SXF7501B 50648686
SXF7501B 50648686
50648686 SXF7501B
185,000
149,800
164,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
SXF7501S 50648695
SXF7501S 50648695
50648695 SXF7501S シルバー
185,000
149,800
164,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
SXF7501W 50648704
SXF7501W 50648704
50648704 SXF7501W
185,000
149,800
164,780 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする