除菌・消臭 ひんやりミスト(携帯用)50ml

除菌・消臭 ひんやりミスト(携帯用)50ml 日本PDI 除菌・消臭 ひんやりミスト(携帯用)50ml 日本PDI 除菌・消臭 ひんやりミスト(携帯用)50ml 日本PDI 除菌・消臭 ひんやりミスト(携帯用)50ml 日本PDI 除菌・消臭 ひんやりミスト(携帯用)50ml 日本PDI 除菌・消臭 ひんやりミスト(携帯用)50ml 日本PDI

キャッチコピー:いつでもどこでもひんやり除菌 除菌・消臭・虫よけができる万能ミスト
商品説明:ハッカ油配合で、マスク・タオルなどに吹きかけると、ひんやり感が感じられ、爽やか!
天然由来成分だけで作られたミストなので安心・安全!

セット内容本体×1 材質水,水酸化カルシウム,ハッカ油 寸法(Φ×mm)35×120 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50654329 51217
オープン
355
391 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴メンテナンス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする