非常用照明器具・3200 lmタイプ・非調光 笠付
セット内容【本体】NNLG48117+【ライトバー】NNL4305GNLE9
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.6
タイプ水平天井取付専用
電圧(V)100~242
消費電力(W)20.6
高さH(mm)80
全光束(Lm)3140
長さD(mm)1225
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)152.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
幅W(mm)150
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)
内容量1セット