非常用照明器具・6900 lmタイプ・非調光 ベースライト
セット内容【本体】NNLG48123+【ライトバー】NNL4605GNLE9
材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)2.8
タイプ水平天井取付専用
電圧(V)100~242
消費電力(W)43.1
高さH(mm)73
全光束(Lm)6900
長さD(mm)1250
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)160
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
幅W(mm)230
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)
内容量1セット