非常用照明器具・6900 lmタイプ・非調光 笠付

非常用照明器具・6900 lmタイプ・非調光 笠付 Panasonic(パナソニック)

セット内容【本体】NNLG48117+【ライトバー】NNL4605GNLE9 材質【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)2.6 タイプ水平天井取付専用 電圧(V)100~242 消費電力(W)43.1 高さH(mm)80 全光束(Lm)6770 長さD(mm)1225 色温度(K)5000 安定器定格出力型<出力固定型> エネルギー消費効率(Lm/W)157 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 幅W(mm)150 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源) 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50651626 XLG469KGNLE9
81,000
48,980
53,878 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする