非常用照明器具・3200 lmタイプ・非調光 埋込
セット内容【本体】NNLG48330+【ライトバー】NNL4305GNLE9
材質【本体】亜鉛鋼板、【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)、【レンズ】ガラス、【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)4.4
タイプ水平天井取付専用
電圧(V)100~242
消費電力(W)20.6
高さH(mm)100
全光束(Lm)3100
長さD(mm)1274
色温度(K)5000
安定器定格出力型<出力固定型>
エネルギー消費効率(Lm/W)150.4
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
幅W(mm)328
光色昼白色
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)
埋込穴幅(mm)300
埋込穴長(mm)1257
内容量1セット