ORAPI
799 REDUCE AL
H1グレードの浸透潤滑剤につき、食品・医薬品・化粧品製造装置に使用できます。熱や酸によって固着したボルトを取るのに最適。引火点も100℃以上でガスも炭酸ガスを使用しているので、使用や保管がしやすい。
用途
食品・医薬品・化粧品製造装置の固着したボルトの解除
病院の機器類、ドアヒンジなどのメンテナンス
飲食店内の厨房機器のメンテナンス
農機具のメンテナンス
ペット関連装置のメンテナンス
内容量(mL)
ガスを含まない:250、ガス込み:405
ノズル
拡散ノズル・ロングノズル一体型
引火点(℃)
100以上
香り
無臭
外観
無色透明
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
250mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本(250mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50653008
4799A2
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください