806 CB6 高温対応チェーンオイルスプレー400ml
高温用のチェーンオイルスプレーで、引火点が300℃以上あり、使用温度範囲が-30℃~280℃と非常に幅広く使え、特に高温のチェーンに最適です。浸透性・防錆能力・耐摩耗性に優れ高温で乾燥しても炭化物を残しません。泡状噴射で、使用前のチェーン洗浄不要につきそのまま塗布できます。シリコン非含有
用途
繊維機械およびその乾燥機
ガラス関連製造装置
製紙機械、合板機械
塗装・めっきライン
梱包装置、印刷機
フォークリフト
高温コンベヤー用チェーン
色半透明黄色
使用温度範囲(℃)-30~280
規格MIL L7870、SEDIS推奨
内容量(mL)ガスを含まない:400、ガス込み:650
引火点(℃)300以上
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量400mL
内容量1本(400mL)
ガラス関連製造装置
製紙機械、合板機械
塗装・めっきライン
梱包装置、印刷機
フォークリフト
高温コンベヤー用チェーン
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 50652956
2024-02-02
- 用途:
- フォークリフトのチェーンへの注油
スプレーすると泡状に付着して、しばらく置いておくと周辺に広がってゆく感じで、注油した周辺全体に行きわたる。こんな商品を探していました。
1人が参考にしています