曜日別特売

超軽ボンディング脇ゴムカーゴパンツ

超軽ボンディング脇ゴムカーゴパンツ - C's CLUB超軽ボンディング脇ゴムカーゴパンツ - C's CLUB超軽ボンディング脇ゴムカーゴパンツ - C's CLUB超軽ボンディング脇ゴムカーゴパンツ - C's CLUB超軽ボンディング脇ゴムカーゴパンツ - C's CLUB超軽ボンディング脇ゴムカーゴパンツ - C's CLUB超軽ボンディング脇ゴムカーゴパンツ - C's CLUB超軽ボンディング脇ゴムカーゴパンツ - C's CLUB
(3件のレビュー)

異なる2つの生地の特性をあわせた多機能防寒ボンディング軽量シリーズ。表面はエンボス加工で凹凸表面変化させ、さらにPFOAフリーの撥水加工で撥水にも対応。内側ブロックフリースで肌に密着し、熱伝導率に優れる。帯電防止も対応。釦はレーザー彫刻を施したオリジナル四つ穴釦を使用。同シリーズ既存企業ユニフォームとの併用を可能とし、互換性抜群のデザイン性を継承。

用途防寒対策種別カーゴパンツ機能防寒/軽量/撥水/帯電防止内容量1着
全30種類を絞り込む
サイズ
ウエスト(cm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
506537351805カーキM8280~8723
4,600
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
506537601805カーキLL8288~9525.25
4,600
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
506537691805カーキ3L8092~9926.5
4,600
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
506537781805カーキ4L8098~10527.75
4,600
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
506538051805クロLL8288~9525.25
4,600
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
506538481805オリーブグリーンL8284~9124
4,600
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
506539001805アッシュ・グレーL8284~9124
4,600
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
506539091805アッシュ・グレーLL8288~9525.25
4,600
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
506539181805アッシュ・グレー3L8092~9926.5
4,600
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
506539271805アッシュ・グレー4L8098~10527.75
4,600
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
506540241805ミッド・ブルー4L8098~10527.75
4,600
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
506537441805カーキL8284~9124
4,600
取扱い終了
506537871805クロM8280~8723
4,600
取扱い終了
506537961805クロL8284~9124
4,600
取扱い終了
506538141805クロ3L8092~9926.5
4,600
取扱い終了
506538301805クロ4L8098~10527.75
4,600
取扱い終了
506538391805オリーブグリーンM8280~8723
4,600
取扱い終了
506538571805オリーブグリーンLL8288~9525.25
4,600
取扱い終了
506538661805オリーブグリーン3L8092~9926.5
4,600
取扱い終了
506538751805オリーブグリーン4L8098~10527.75
4,600
取扱い終了
506538841805アッシュ・グレーM8280~8723
4,600
取扱い終了
506539361805ネイビー・ブラックM8280~8723
4,600
取扱い終了
506539451805ネイビー・ブラックL8284~9124
4,600
取扱い終了
506539541805ネイビー・ブラックLL8288~9525.25
4,600
取扱い終了
506539701805ネイビー・ブラック3L8092~9926.5
4,600
取扱い終了
506539791805ネイビー・ブラック4L8098~10527.75
4,600
取扱い終了
506539881805ミッド・ブルーM8280~8723
4,600
取扱い終了
506539971805ミッド・ブルーL8284~9124
4,600
取扱い終了
506540061805ミッド・ブルーLL8288~9525.25
4,600
取扱い終了
506540151805ミッド・ブルー3L8092~9926.5
4,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-14
用途: 農作業に
農・林・水産業

私が購入した時は1000円ちょっとで安かった。その後、かなり値上がりしてます。品質や着心地的に、特に問題ありませんが、ふくらはぎの部分が細身なので足の太い方は窮屈かも。

1が参考にしています
2025-01-21
用途: ユニフォーム用
サービス業

ユニフォーム用に購入。
冬は非常に暖かい。
特価購入ですが よかったです。
すでに必要なサイズがなくなりました。

2025-01-09
用途: 作業時
建設業・工事業

仕事用ではもったいないパンツです。
厚手ですが、軽くソフトで、お出かけ用で
履いてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする