曜日別特売

3Dプリンター Mars 4 DLP

3Dプリンター Mars 4 DLP - ELEGOO

TI(テキサス・インスツルメンツ)社のデジタル光処理技術(DLP)を採用し、高透過率ガラスに直接、集中的にビームを投射することで、光の散乱値を低減。その為レジンVATの底のエネルギー光量は95%以上に達します。
一方、アンチエイリアス効果は、フルグレア・アンチエイリアシング・アルゴリズムによって大幅に改善されます。
【20,000時間以上の耐用年数】DLPプロジェクターの耐用年数は20,000時間以上と長く、液晶画面の2,000時間の耐用年数の10倍であるため、LCDプリンターの画面を交換するためのメンテナンスコストを大幅に削減することができます。
従来の液晶画面の代わりに強化ガラスを使用することで、製品のメンテナンスコストを大幅に削減。また、光エネルギー透過率は最大95%です。
Z軸レールを太くすることで、振動振幅を効果的に低減し、Z軸方向の安定した動作を実現する為、積層時に生じるプリントモデルへの悪影響を減らし、より繊細なモデルを作ることができます。プラットフォームはサンドブラスト加工を施され、モデルの底面に強い粘着力を発揮します。その為、脱落しにくく印刷の成功率を高めることができます。
静的モードと動的モード(スムースモードと高速モードを含む)の3つのプリントモードをオプションで選択できます。動的モードでは、スライスソフトウェアが印刷モデルの断面サイズによって印刷速度を動的に調整し、剥離力の影響を軽減することで、印刷効率を向上させます。また、ELEGOOは新たにオープンソースのGOOスライスフォーマットを自社開発しました。
より低いリリース張力により、小さなサポートが破損するのを防ぎ、精度の高い造形が可能になり、さらに出力速度が大幅に向上します。
銅伝熱システムを採用することにより、効果的に熱を放散します。

質量(kg)6.8能力(出力可能サイズ)132.8(幅)×74.7(奥行)×150(高さ)mm本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)246×230×453解像度(XY)50μm(2560×1440px)保証期間1年タッチスクリーン3.5インチ タッチスクリーン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50651800EGM4DLP
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

3Dプリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする