ENDO(遠藤照明)
庭園灯 1灯タイプ 器具本体
材質
(セード)透明スモークガラス
消費電力(W)
4.5
定格電圧(V)
100
構造
防雨形
本体
アルミダイキャスト
仕上
古味仕上
機能
Fit/Fit Plus無線調光対応
色温度(K)
2200
LEDランプ
別売
光源色
電球色(FAD-866X使用時)
光源寿命
20000時間
色(本体)
青銅色
内容量
1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
※
※LEDランプは別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
径(mm)×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50651590
ERL8155GB
4.6
Φ226×1586
¥
71,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50651599
ERL8156GB
5.8
Φ226×2142
¥
83,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
62日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください