調光調色 ダクトレス・コーブ照明/コーニス照明

調光調色 ダクトレス・コーブ照明/コーニス照明 - ENDO(遠藤照明)調光調色 ダクトレス・コーブ照明/コーニス照明 - ENDO(遠藤照明)調光調色 ダクトレス・コーブ照明/コーニス照明 - ENDO(遠藤照明)調光調色 ダクトレス・コーブ照明/コーニス照明 - ENDO(遠藤照明)調光調色 ダクトレス・コーブ照明/コーニス照明 - ENDO(遠藤照明)調光調色 ダクトレス・コーブ照明/コーニス照明 - ENDO(遠藤照明)調光調色 ダクトレス・コーブ照明/コーニス照明 - ENDO(遠藤照明)調光調色 ダクトレス・コーブ照明/コーニス照明 - ENDO(遠藤照明)

クリーン&高効率な照明システム(特許登録済)
従来の間接照明では造作部分にホコリが溜り、衛生面で課題がありました。
ダクトレス照明では、清潔を維持したデザインにより衛生面で課題となるホコリ溜りを極力少なくできます。光学設計に基づく専用反射板と高透過高拡散パネルにより、天井面をより広く効率的に照射し空間の明るさを得ることができます。

用途屋内用仕様LEDモジュール付、無線モジュール付【演色性(Ra)】82電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ本体アルミ(白)色温度(K)(調色)2700~6500光源寿命(LED)40000時間調光方式無線調光(調光/非調光兼用型)グリーン購入法適合パネル樹脂(アクリル・高透過高拡散)配光タイプ拡散配光器具相当Hf32W×1灯LED交換不可内容量1台
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
質量(kg)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
L
消費電力(W)
接続
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50651170EFK1048W3.31200タイプ20.7連結端用(右用)112.6
59,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50651179EFK1049W3.31200タイプ20.7連結中間用112.6
59,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50651188EFK1050W3.31200タイプ20.7連結端用(左用)112.6
59,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50651197EFK1051W2.6900タイプ15.5連結端用(右用)114.3
55,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50651206EFK1052W2.6900タイプ15.5連結中間用114.3
55,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50651215EFK1053W2.6900タイプ15.5連結端用(左用)114.3
55,800
37,980
41,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
50651224EFK1054W1.9600タイプ11.1連結端用(右用)100.9
51,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50651240EFK1055W1.9600タイプ11.1連結中間用100.9
51,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50651249EFK1056W1.9600タイプ11.1連結端用(左用)100.9
51,800
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする