曜日別特売

専用プライマー

専用プライマー - 旭エンジニアリング専用プライマー - 旭エンジニアリング

PP素材用の専用プライマーです。
使用面の油・汚れ等を除去後に本品を刷毛で塗布後乾燥(約20分)してからプラスチック補修キットを使用します。
従来、接着が困難とされていたポリプロピレン(PP)、EPDM、ポリアセター(POM)、軟質塩ビ(SPVC)などの難接着材を短時間で強力に接着することが可能な難接着材用前処理剤です。

使用方法
1接着面に付いている汚れ、油分を取り除きます。
2ガーゼや布などに含ませて、接着面に2~3回擦り付けるように塗布して下さい。(刷毛による塗布も可)
315分以上乾燥させて下さい。
4乾燥後、接着面の片面にPMを点、線状に適量塗布し、すぐに貼り合わせて固定して下さい。
5実強度に達するまで、約30分は静置して下さい。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
関連資料:(0.1MB)
注意
※処理後(乾燥後)、可能な限り、速やかに接着を行って下さい。
※塗布量が多すぎると接着力が得られないことがあります。塗り過ぎに注意して下さい。
※異種材料を接着する場合、難接着材のみに処理を行って下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50652780SP1缶(380mL)380mL
12,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
50652789SP mini1本(10mL)10mL
2,000
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする