曜日別特売

瞬間接着補修剤QFGⅡ用プライマーPP・PE用

瞬間接着補修剤QFGⅡ用プライマーPP・PE用 - 旭エンジニアリング

従来、接着が困難とされていたポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)、EPDM、ポリアセタール(POM)、軟質塩ビ(SPVC)などの難接着材を短時間で強力に接着することが可能な難接着材用前処理剤です。

使用方法
1接着面に付いている汚れ、油分を取り除きます。
2ガーゼや布などに含ませて、接着面に2~3回擦り付けるように塗布して下さい。(刷毛による塗布も可)
3十分に乾燥させて下さい。
4乾燥後、接着面の片面に瞬間接着剤を点、線状に適量塗布し、すぐに貼り合わせて固定して下さい。
5実強度に達するまで約30分は静置して下さい。
内容量(mL)各:10危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mLRoHS指令(10物質対応)対応可使時間(時間)12以内危険物の性状水溶性内容量1個
関連資料:(0.2MB)
注意
※塗布量が多すぎると接着力が得られないことがあります。塗り過ぎに注意して下さい。
※異種材料を接着する場合、難接着材のみに処理を行って下さい。
※瞬間接着剤一滴でも接着可能な材質に処理を行うと強度が低下することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50652798QP
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライマー/硬化促進剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする