阪口製作所
B型切断器直頭(アセチレン用)火口3本付
直頭式のB型切断器です。
仕様
予熱酸素消費量:660~1210、切断酸素消費量:11000~23990
全長(mm)
600
質量(g)
900
切断能力(mm)
50~200
適合ガス
アセチレン
ガス圧力(MPa)
可燃性:0.05
ガス消費量(L/h)
可燃性:600~1000
酸素圧力(MPa)
0.5
火口番号
4、5、6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50652466
CT-03S
¥
58,800
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
切断器と溶接器の点火と火炎の調整及び消火の手順
参考になった
参考になった