阪口製作所
ハイパワー線状加熱器(プロパン用)火口3本付
プロパン用のハイパワー線状加熱器です。
全長(mm)
670
質量(g)
760
板厚(mm)
作業:9~22
適合ガス
プロパン
ガス圧力(MPa)
可燃性:0.04
酸素圧力(MPa)
0.5
火口番号
1、2、3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50652554
SHT-02LP
¥
74,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった