竹虎
タケトラ ポリエチレン手袋ストレッチタイプ
伸縮性があり、高いフィット感!衛生的な使い捨て手袋
手袋をしたままタッチパネルが操作できる!
手荒れの心配のないパウダーフリー!
指の根本部分の絞り形状がフィット感をアップ
材質
ポリエチレン
色
ブルー
入数(枚)
100
機能
ストレッチ
粉有無
パウダーフリー
内容量
1個(100枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50654435
52079
260×230(左右兼用)
L
8.2
23
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50654417
52077
260×210(左右兼用)
S
7.7
21
オープン
取扱い終了
返品不可
50654426
52078
260×214(左右兼用)
M
8
21.4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください