LEDベースライト 専用ユニット 20W

LEDベースライト 専用ユニット 20W ENDO(遠藤照明) LEDベースライト 専用ユニット 20W ENDO(遠藤照明) LEDベースライト 専用ユニット 20W ENDO(遠藤照明) LEDベースライト 専用ユニット 20W ENDO(遠藤照明)

SDシリーズ

タイプ一般タイプ 消費電力(W)17.9 定格電圧(V)100-242 光源寿命(LED)40000時間 明るさ(Lm)3000 演色指数(Ra)82 調光の可否無線調光 器具相当(従来)20Wタイプ・Hf16W高出力型器具相当・2灯用相当 内容量1本
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
エネルギー消費効率(Lm/W)
定格光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50656919 FAD774L 3000 電球色 145.8 2610
21,800
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50656928 FAD774N 5000 昼白色 162 2900
21,800
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50656937 FAD774W 4000 ナチュラルホワイト 白色 159.6 2857
21,800
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
50656946 FAD774WW 3500 温白色 149 2610
21,800
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする