smart LEDZ SYSTEM 無電圧a接点ユニット Fit/Fit Plus兼用
仕様Fit/Fit Plus兼用
質量(kg)0.2
定格電圧(V)100-242
出力接点無電圧a:AC100V/DC30V
施工内容断熱施工不可
埋込穴(Φmm)75
内容量1台
注意
※24時間電源供給を行ってください。※
※メッシュ通信にて通信を行うため、見通し距離25m以内にシステムに含まれるデバイスを最低1台設置してください。見通しは効くデバイスが多いほど通信制度が向上します。
※
※分電盤の中に設置しないでください。
※
※照明器具を制御するためには"リモコンブレーカー(常時励磁式・a接点タイプ)"を介する必要があります。
※
※本ユニットの接点回路電圧はAC100V/DC30V未満となるようにしてください。
※
※本ユニットは照度・人感センサー(FX-428W/B)と連動して使用できません。(人感センサーモードの場合連動可)
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
※
※断熱施工不可