smart LEDZ SYSTEM シーンセレクターハンディリモコン Fit/Fit Plus兼用
仕様Fit/Fit Plus兼用、壁付け用ホルダー付
質量(kg)0.1
モジュール無線モジュール内蔵
電源単4電池2本
本体樹脂(白)
機能最大6シーン切替
内容量1個
注意
※単体での使用はできません。※
※シーンセレクター壁付けリモコンとシーンセレクターハンディリモコン合計で最大10台登録可能です。(Fit)
※
※Fit Plusの場合1ゲートウェイで最大10台登録可能
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や油飛沫・塵埃などがある場所ではご使用になれませんのでご注意ください。