曜日別特売

アウトドアライト ラインサインボード照明

アウトドアライト ラインサインボード照明 - ENDO(遠藤照明)アウトドアライト ラインサインボード照明 - ENDO(遠藤照明)アウトドアライト ラインサインボード照明 - ENDO(遠藤照明)アウトドアライト ラインサインボード照明 - ENDO(遠藤照明)アウトドアライト ラインサインボード照明 - ENDO(遠藤照明)アウトドアライト ラインサインボード照明 - ENDO(遠藤照明)アウトドアライト ラインサインボード照明 - ENDO(遠藤照明)アウトドアライト ラインサインボード照明 - ENDO(遠藤照明)

少ない出幅でサインボードや壁面を美しく演出
壁からの出幅120mm。薄くてコンパクトなデザイン
オプション金具で自立サインにも対応
継ぎ目のない影がでない美しい照射面

材質樹脂(ポリカーボネート・乳白)取付上向不可材質(本体)アルミ電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプ構造防雨形仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP34LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光の可否不可LED交換不可内容量1台
注意
※防塵・防水性能(IP)をご確認のうえ用途に適した器具をご使用ください。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
色温度(K)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50655896ERS5273SA-3.7L1800タイプ・LEDモジュール付26.75000
69,00039,980
39,980
43,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
50655905ERS5274SA-3.7L1800タイプ・LEDモジュール付26.73000
69,00039,980
39,980
43,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
50655914ERS5275SA-3.9L1800タイプ・LEDモジュール付26.75000
69,00039,980
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50655930ERS5276SA-3.9L1800タイプ・LEDモジュール付26.73000
69,00039,980
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50655939ERS5277SA-2.6L1200タイプ・LEDモジュール付20.15000
42,00024,980
24,980
27,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
50655948ERS5278SA-2.6L1200タイプ・LEDモジュール付20.13000
42,00024,980
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50655957ERS5279SA-2.7L1200タイプ・LEDモジュール付20.15000
42,00024,980
24,980
27,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
50655966ERS5280SA-2.7L1200タイプ・LEDモジュール付20.13000
42,00024,980
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
50655975ERS5281SA-1.5L600タイプ・LEDモジュール付10.35000
35,50019,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50655984ERS5282SA-1.5L600タイプ・LEDモジュール付10.33000
35,50019,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50656000ERS5283SA-1.5L600タイプ・LEDモジュール付10.35000
35,50019,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
50656009ERS5284SA-1.5L600タイプ・LEDモジュール付10.33000
35,50019,980
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
63903528ERS5280SA【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)2.7L1200タイプ・LEDモジュール付20.13000
42,00024,980
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする