二酸化炭素消火器(10型)(廃棄シール付)

二酸化炭素消火器(10型)(廃棄シール付) TASCO(タスコ)

二酸化炭素は放出後に気化するので、後に何も残らず使用後の汚れがありません。
不活性の安定したガスなので、金属・電気機器類・油類などに化学変化を及ぼしません。
高い電気絶縁性を有しています。
通常の保管状態であれば、経年による変質がほとんどなく、維持管理が容易です。
型式…10型
総質量…約14.1kg
薬剤質量…4.6kg
全高…約800mm
全幅…約250mm
放射時間(20℃)…約23秒
放射距離(20℃)…3~4m
能力単位…B-3・C
使用温度範囲…-30~+40℃

10型 種類二酸化炭素 放射時間約23秒(20℃) 放射距離3~4m(20℃) 薬剤量(kg)4.6 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
50658897 TA999CG-10
52,000
51,980
57,178 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする