曜日別特売

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXM13000R型(シェルタイプ ファインピッチ・インチ)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXM13000R型(シェルタイプ ファインピッチ・インチ) - 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXM13000R型(シェルタイプ ファインピッチ・インチ) - 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXM13000R型(シェルタイプ ファインピッチ・インチ) - 住友電工ハードメタル

高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。
優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。
幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。

用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)12軸方向すくい角(°)-6適合インサートLNEX 1306○○PNER-□半径方向すくい角(°)-23~-15内容量1台
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。カッタを選択する際、保持具取付サイズ(DCB)をご確認ください。
※本体Φ80、Φ100mmサイズのアーバへの締め付けには、JIS B1176「六角穴付きボルト」(Φ80→M12×30~35mm、Φ100→M16×40~45mm)をご使用ください。
全7種類を絞り込む
刃数
7種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
高さ(mm)
穴径(Φmm)
ボス径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50670614TSXM13080R70.9350DCB:25.455
96,100
62,980
69,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
50670630TSXM13100R81.963DCB:31.7570
129,000
84,980
93,478(税込)
翌日出荷
返品不可
50670639TSXM13125R102.6263DCB:38.180
151,000
95,980
105,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
50670648TSXM13160R124.2263DCB:50.8100
179,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
50670657TSXM13200R166.4863DCB:47.625160
311,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
50670666TSXM13250R209.6863DCB:47.625180
387,000
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
50670675TSXM13315R2416.6363DCB:47.625240
698,000
459,800
505,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高能率& 高精度 SEC-スミデュアルミル TSX型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする