高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF08000R型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・インチ)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF08000R型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・インチ) - 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF08000R型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・インチ) - 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXF08000R型(シェルタイプ エクストラファインピッチ・インチ) - 住友電工ハードメタル

高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。
優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。
幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。

用途平面削り、隅削り、側面加工、溝加工、穴拡げ加工刃数11質量(kg)0.98高さ(mm)50穴径(Φmm)DCB:25.4ボス径(Φmm)55深さ(mm)取付:25勝手右勝手切込み角度(°)90キー溝幅(mm)9.5刃径(mm)80RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)8軸方向すくい角(°)-6適合インサートLNEX 0804○○PNER-□キー溝深さ(mm)6半径方向すくい角(°)-20ボルト径D1(mm)20ボルト径D2(mm)14内容量1台
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。カッタを選択する際、保持具取付サイズ(DCB)をご確認ください。
※本体Φ80サイズのアーバへの締め付けには、JIS B1176「六角穴付きボルト」(M12×30~35mm)をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50670334TSXF08080R
114,000
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高能率& 高精度 SEC-スミデュアルミル TSX型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする