曜日別特売

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR13000RS型(リピータ シェルタイプ ・メトリック)

高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR13000RS型(リピータ シェルタイプ ・メトリック) - 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR13000RS型(リピータ シェルタイプ ・メトリック) - 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR13000RS型(リピータ シェルタイプ ・メトリック) - 住友電工ハードメタル高能率&高精度 インサート縦置き隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル TSXR13000RS型(リピータ シェルタイプ ・メトリック) - 住友電工ハードメタル

高精度縦使いインサートで良好な加工面品位と優れた刃先強度を実現。
優れた加工面品位:研磨級インサートの採用により、高精度で優れた加工面品位を実現します。
高い刃先強度と切れ味を両立した切れ刃設計:縦使いインサートの採用と切れ刃形状の最適化により、高い刃先強度と切れ味の鋭さを両立しました。
幅広い製品ラインアップ:2種類のインサートサイズ、3種類のブレーカに加え幅広い材種をラインアップしました。多様な加工にご使用頂けます。

用途隅削り、彫り込み、平面 汎用加工勝手右勝手切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応軸方向すくい角(°)-6~-3適合インサートLNEX 1306○○PNER-□半径方向すくい角(°)-23~-15内容量1台
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
※2段目以降に装着する外周刃にはRE(コーナー半径)が0.8mm以下のインサートをご使用ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
質量(kg)
高さ(mm)
穴径(Φmm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50670849TSXR13040RS4116Z02総羽数:8、有効:20.3160DCB:164
122,000
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50670858TSXR13050RS6022Z03総羽数:18、有効:30.6680DCB:226
166,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
50670867TSXR13063RS5027Z03総羽数:15、有効:31.1275DCB:275
214,000
179,800
197,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
50670876TSXR13063RS6027Z04総羽数:24、有効:41.1580DCB:276
228,000
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
50670885TSXR13080RS6032Z04総羽数:24、有効:42.0680DCB:326
254,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
50670894TSXR13080RS6032Z05総羽数:30、有効:52.0480DCB:326
317,000
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
50670910TSXR13100RS6040Z05総羽数:30、有効:53.4585DCB:406
380,000
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
50670919TSXR13100RS6040Z06総羽数:36、有効:63.4485DCB:406
444,000
319,800
351,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
50670928TSXR13125RS6040Z07総羽数:42、有効:75.6385DCB:406
507,000
369,800
406,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高能率& 高精度 SEC-スミデュアルミル TSX型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする