曜日別特売

高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC09000E型(柄付きタイプ 標準ピッチ)

高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC09000E型(柄付きタイプ 標準ピッチ) - 住友電工ハードメタル高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC09000E型(柄付きタイプ 標準ピッチ) - 住友電工ハードメタル高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC09000E型(柄付きタイプ 標準ピッチ) - 住友電工ハードメタル高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC09000E型(柄付きタイプ 標準ピッチ) - 住友電工ハードメタル高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC09000E型(柄付きタイプ 標準ピッチ) - 住友電工ハードメタル高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC09000E型(柄付きタイプ 標準ピッチ) - 住友電工ハードメタル

経済性に優れる両面使いインサート。独特なインサート形状で切れ味と刃先強度を両立。
高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型は、独自のインサート形状で優れた切れ味と刃先強度を両立し、高能率加工から、仕上げ加工まで、幅広い領域をカバー。
さらに隅削り用GS型ブレーカを拡充し、幅広い用途で使用可能。
DFC型ではインサートの逃げ面摩耗が拘束面に到達しないため取付け精度の悪化がない。
90°の切込み角により、平面削りと隅削りに適用可能。

用途平面削り加工・隅削り加工・側面削り加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)6軸方向すくい角(°)-5半径方向すくい角(°)-9内容量1本
注意
※本体にインサートは組み込んでありません。
全6種類を絞り込む
刃数
全長(mm)
シャンク径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
頭部LH(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50670937DFC09025E2120252540
38,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
50670946DFC09032E2130323250
43,200
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
50670955DFC09040E3130324050
55,800
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
50670964DFC09050E3130325050
58,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
50670980DFC09063E4130326350
84,300
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
50670989DFC09080E5130328050
101,000
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高能率汎用/隅削りカッタ SEC-スミデュアルミル DFC型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする